ピロー形ユニット EA966MAシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号UCP形:204●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/33.3、L/127、A/38、J/95、N/13、N1/19、H1/15、H2/65、H5/69、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形 注文コード68137529 品番EA966MA-204
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,431
販売価格(税別)
2,210
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号UCP形:204●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/33.3、L/127、A/38、J/95、N/13、N1/19、H1/15、H2/65、H5/69、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする