エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び番号UCP形:213●軸径(mm):65●サイズ(mm):H/76.2、L/265、A/70、J/203、N/25、N1/29、H1/27、H2/150、H5/156、B/65.1、S/25.4●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形
注文コード
68137547
品番
EA966MA-213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,840
販売価格(税別)
¥
14,400
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号UCP形:213●軸径(mm):65●サイズ(mm):H/76.2、L/265、A/70、J/203、N/25、N1/29、H1/27、H2/150、H5/156、B/65.1、S/25.4●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9329-11
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方