ピロー形ユニット EA966MAシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号UCP形:218●軸径(mm):90●サイズ(mm):H/101.6、L/327、A/88、J/262、N/27、N1/33、H1/34、H2/200、H5/211、B/96、S/39.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M22●止めねじ付●円筒穴形 注文コード68137565 品番EA966MA-218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,270
販売価格(税別)
35,700
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号UCP形:218●軸径(mm):90●サイズ(mm):H/101.6、L/327、A/88、J/262、N/27、N1/33、H1/34、H2/200、H5/211、B/96、S/39.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M22●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする