USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター
StarTech.com
税込¥13,178
¥11,980
机の脚元に電気ストーブを置いています。弱にしても熱過ぎるので、中古のスライダックで出力調整していましたが、壊れたのを機に買い替えました。
小さくて軽いので机の上に置いても邪魔になりません。入切スイッチがあるし、調節ダイヤルも軽く動くので使いやすいです。パイロットランプも付いていて、切り忘れもありません。
スライダックより出力調整範囲は狭いです( 入力電圧の 15〜98% )が、電圧を下げたくて買ったので、全く問題ありません。
それにスライダックのように接続端子が露出していないので、ショートの心配も無く、安心して使えます。