TR-060AD 自動車ドレン用トルクレンチ Pro-Auto 68151292

TR-060AD 自動車ドレン用トルクレンチ Pro-Auto 68151292
TR-060AD 自動車ドレン用トルクレンチ Pro-Auto 68151292

自動車ドレン用トルクレンチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68151292
品番
TR-060AD
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
全長(mm)
285
質量(kg)
0.9
差込角(mm)
9.5
最小目盛(N・m)
0.5
測定範囲(N・m)
10~60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-06-06
用途: バイクメンテナンス

作りはしっかりとしている。目盛りは見やすく回しやすい。測定範囲(N・m): 10~60ですが、0からの測定値であれば、価値が上がると思う。

1人が参考にしています
対象商品 : 68151292
2021-05-24
用途: オイルドレン
美濃産業株式会社 様

K6Aなどなめてる車が多い。オーバートルクによるものと思われます。
感だけに頼ってるとダメですね。これならコンパクトで使いやすいので重宝してます。

対象商品 : 68151292
2018-09-21
用途: 車のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

大きなトルクをかけないところに使用するので、コンパクトで使いやすい

1人が参考にしています
対象商品 : 68151292
2018-12-21
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルドレンの締め付け用に購入しました。
コンパクトでつかいやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする