ピッチ(mm)63.5
リンク内幅W(mm)38.1
ユニットリンク数-
タイプリンク単位
リンク内幅(mm)38.1
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数3
概略質量(kg/m)57.29
ローラ径(Φmm)39.68
チェーンNo.RS200
プレート厚(mm)9.5
最小引張強度(kN)1560
平均引張強度(kN)1790
チェーン形式スーパHチェーン
ピン長L1(mm)121.25
ピン長L2(mm)126.55
ピン径D(mm)19.85
プレート幅H(mm)60.3
最大許容張力(kN)270
プレート幅h(mm)52
ジョイントリンクタイプF形
横ピッチC(mm)78.3