スーパHチェーン

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)25.4 注文コード68152604 品番RS80-SUPH-1-FSJL
参考基準価格(税別)¥504 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品はピッチ・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)25.4 リンク内幅W(mm)15.88 ユニットリンク数- タイプF形継手リンク リンク内幅(mm)15.88 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 概略質量(kg/m)3.29 ローラ径(Φmm)15.88 チェーンNo.RS80 プレート厚(mm)4 最小引張強度(kN)85.3 平均引張強度(kN)98.1 チェーン形式スーパHチェーン ピン長L1(mm)18.3 ピン長L2(mm)20.9 ピン径D(mm)7.94 プレート幅H(mm)24.1 最大許容張力(kN)25 プレート幅h(mm)20.8 ジョイントリンクタイプF形
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする