ピッチ(mm)38.1
リンク内幅W(mm)25.4
ユニットリンク数-
タイプF形継手リンク
リンク内幅(mm)25.4
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
概略質量(kg/m)6.94
ローラ径(Φmm)22.23
チェーンNo.RS120
プレート厚(mm)5.6
最小引張強度(kN)171
平均引張強度(kN)196
チェーン形式スーパHチェーン
ピン長L1(mm)26.95
ピン長L2(mm)30.55
ピン径D(mm)11.11
プレート幅H(mm)36.2
最大許容張力(kN)53.9
プレート幅h(mm)31.2
ジョイントリンクタイプF形