ピッチ(mm)76.2
リンク内幅W(mm)47.63
ユニットリンク数-
タイプF形継手リンク
リンク内幅(mm)47.63
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
概略質量(kg/m)30.47
ローラ径(Φmm)47.63
チェーンNo.RS240
プレート厚(mm)12.7
最小引張強度(kN)802
平均引張強度(kN)922
チェーン形式スーパHチェーン
ピン長L1(mm)54.8
ピン長L2(mm)62.3
ピン径D(mm)23.81
プレート幅H(mm)72.4
最大許容張力(kN)168
プレート幅h(mm)62.4
ジョイントリンクタイプF形