ピッチ(mm)31.75
リンク内幅W(mm)19.05
ユニットリンク数-
タイプF形継手リンク
リンク内幅(mm)19.05
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
概略質量(kg/m)9.51
ローラ径(Φmm)19.05
チェーンNo.RS100
プレート厚(mm)4.8
最小引張強度(kN)253
平均引張強度(kN)290
チェーン形式スーパHチェーン
ピン長L1(mm)41.4
ピン長L2(mm)44.1
ピン径D(mm)9.54
プレート幅H(mm)30.1
最大許容張力(kN)66.7
プレート幅h(mm)26
ジョイントリンクタイプF形
横ピッチC(mm)39.1