ピッチ(mm)63.5
リンク内幅W(mm)38.1
ユニットリンク数-
タイプF形継手リンク
リンク内幅(mm)38.1
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
概略質量(kg/m)38.48
ローラ径(Φmm)39.68
チェーンNo.RS200
プレート厚(mm)9.5
最小引張強度(kN)1040
平均引張強度(kN)1200
チェーン形式スーパHチェーン
ピン長L1(mm)82.05
ピン長L2(mm)87.3
ピン径D(mm)19.85
プレート幅H(mm)60.3
最大許容張力(kN)183
プレート幅h(mm)52
ジョイントリンクタイプF形
横ピッチC(mm)78.3