※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
サイズ50
仕様オーダーメイド仕様:(X) オーダーメイド仕様、オートスイッチ:M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
接続ポート位置(3) 標準型、90°
注文コード68154459
品番MSQB50L3X-M9PL-X232
参考基準価格(税別)¥76,780
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
この商品はサイズ・仕様・接続ポート位置など331種類から選べます
他の種類を見る