※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
MTS - プレシジョンシリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
100
仕様
オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
68155755
品番
MTS12-100M-M9BLS
参考基準価格(税別)
¥29,480
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
137
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
配管方向
-
エンドロック
(-) エンドロックなし(標準)
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) M ねじ
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
仕様
オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し