※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
MTS - プレシジョンシリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
25
仕様
オートスイッチ:A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード
68155798
品番
MTS12-25-A93VS
参考基準価格(税別)
¥22,330
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
137
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
配管方向
-
エンドロック
(-) エンドロックなし(標準)
ストローク(mm)
25
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) M ねじ
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ (標準)
仕様
オートスイッチ:A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し