ニューカスト〔フィルター式〕(角型)特大 ネジ止 KMシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード68159405品番KM-6512
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

メーカー独自の研究開発により、ワンタッチでのフタの着脱が可能になりました。(特許出願中)
フィルターの止め方は、ネジ止・ワンタッチ止があります。
シリコンパッキンは、各サイズ共3色(ピンク・ブルー・ホワイト)あります。
約45°の所から上方へ持ち上げると、フタが簡単に取りはずせます。
メーカー独自の研究開発により、ワンタッチでのフタの着脱が可能になりました。(特許出願中、2023年2月時点)。

仕様●サイズ:特大●フィルター止め方:ネジ止●色:ブルー●内寸法(mm):440×335×180●外寸法(mm):470×375×205●フィルターサイズ特大:235×190 2枚使いアズワン品番65-9613-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする