※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
MU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
106
ポートねじの種類
(-) Mねじ
注文コード
68159438
品番
MDUB25-106DMZ
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ポートねじの種類
など
996
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
106
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
-
ロッド先端形状
(M) ロッド先端おねじ