EVERNEW(エバニュー)
EVERNEW(エバニュー)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
EVERNEW(エバニュー)の 体育/スポーツ用品
EVERNEW(エバニュー)の その他運動用品/エクササイズ用品
ハードルEVA EGAシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68161654
品番
EGA080
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
軽くて柔らかいEVA樹脂製バー採用の中学校授業向けハードル。
仕様
●幅110cm×奥行54cm×高さ60/68/76.2/83.8/91.4cm(5段式)●重量:3.6kg●材質:支柱:スチール●バー:EVA●高さ:クラッチ調節(5段式)●脚部:内折式●日本製
アズワン品番
65-9685-45