EVERNEW(エバニュー)
EVERNEW(エバニュー)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
EVERNEW(エバニュー)の 体育/スポーツ用品
EVERNEW(エバニュー)の 水泳
ソフトコースロープ60 EHBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68161819
品番
EHB362
参考基準価格(税別)
¥55,700
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
安心安全の柔らかいコースロープ
仕様
●直径60mm×長さ25m●重量:10.6kg●材質:フロート:低密度ポリエチレン、締具:ステンレス、ワイヤー:ステンレス(外径5mmビニール被膜付)●フロート入数:青43+黄56(セット済)●締具:タンバックル●ソフトタイプのフロート使用●ポリエチレン製ブロー成型品は、紫外線を受け続けると割れることがありますので、使用しない時は風通しの良い日の当たらない場所に保管してください●抗菌フロート●工具組立●日本製
アズワン品番
65-9686-08