空冷式冷却器 コンデンシン MAXI 3405シリーズ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 68163054 品番 3405-450D-86ST
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

外管と中管の二重構造です。
水を使わないエコ冷却器。「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。1 L 〜 20 Lサイズの容器に対応します。

仕様●L=450●J1、J2=45/40●J3=34/35●ホース口:Φ10●ねじ口規格:GL 18●推奨容量:1L〜20L●材質:ウォーターコネクター部/ キャップ : PBT ホース口 : PP Oリング : VMQ アズワン品番65-9874-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする