高透明エポキシ樹脂

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500g) 注文コード68177926 品番E-01-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

〇使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適
〇樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。
〇硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※完全硬化までは3日〜4日かかります。
周辺温度を上げると早く固まります。(目安:60℃〜70℃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68177926
2022-06-22
用途:
サーフボードの修理他
Hosoii 様 (卸売・小売業)

透明感もあり、硬化した後の強度もありました。
とても使いやすかったです。

3人が参考にしています
対象商品:
68177926
2021-02-23
用途:
美術品の表面仕上げ

2:1という簡単な調合割合いで硬化後の質も良い。硬化に2日以上かかる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする