曜日別特売
SK51 片サドル 外山電気 68180078

 

SK51 片サドル 外山電気 68180078
SK51 片サドル 外山電気 68180078

片サドル

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20個)
寸法D(mm)51.0
内容量1袋(20個)注文コード68180078品番SK51
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
タイプ薄鋼用寸法A(mm)56寸法P(mm)56寸法W(mm)25寸法D(mm)51.0寸法d(mm)6.5×12寸法T(mm)2.0材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ質量(g)56サイズ51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68180078
2021-07-27
用途: 給水管支持
建設業・工事業

融通がきくのでとても使いやすいです。
またお願いしようと思います。

対象商品 : 32761906
2021-05-07
用途: 波板屋根取り付け

横穴が長孔なので調整出来て便利。強度重視なら両サドル、施工の楽さは片サドルで使い分けしています。

対象商品 : 32761881
2020-08-08
用途: ホースの固定
製造業

ホースの直径にあったサドルを見つけたので購入しました。サイズはぴったりで、蝶ねじを使って固定しています。剛性もしっかりしており、簡単に曲がるようなことはなさそうです。
ホームセンターと比べると、サイズや種類も豊富などで、目的に合ったものを簡単に見つけられてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 32761854
2018-10-27
用途: 電気配管の固定用に使用しています
榊原電気商会建設業・工事業

強度があり、P社製よりもコスパが良いのでこちらの製品を使っています。特に問題なく普通に使用できてます。

対象商品 : 32761854
2018-05-16
用途: 排水管固定
製造業

サイズ、加工、表面処理など全く問題ありません。個装袋に入っており、バーコードシールをはがす作業がないのも助かります。

対象商品 : 32761897
2017-03-22
用途: 配管の固定に使用
米沢 設備

ビスを打つ穴の形状が広く開いており 多少の位置ずれでも調整できるのは助かります。

対象商品 : 32761915
2020-10-12
用途: 配線の整理

いつも思うが、個別包装のビニールは何とかならないか。用途から言って多少の傷なんかは気にしないのだが。こういった部品の過剰包装が目立つ。

対象商品 : 32761854
2015-08-26
用途: 水道管の固定に使用

水道管がしっかり取り付けができた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする