外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用アダプター
アダプタ 薄鋼用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
サイズ
19・25
注文コード
68181532
品番
AD1925
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
この商品は
サイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
19・25
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
30
寸法L(mm)
15
寸法L1(mm)
10
質量(g)
25