外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用アダプター
アダプタ 薄鋼用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
サイズ
25・31
注文コード
68181548
品番
AD2531
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥16,450
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
サイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
25・31
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
41
寸法L(mm)
18
寸法L1(mm)
13
質量(g)
55