外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用アダプター
アダプタ 薄鋼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
68181575
品番
AD5163
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
サイズ
51・63
寸法A(mm)
78
寸法B(mm)
68
寸法L(mm)
26
寸法L1(mm)
19
質量(g)
230