外山電気
サドル ステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
1袋(20個)
1袋(10個)
寸法D(mm)
16.0
16.0
19.5
25.5
32.0
38.5
51.0
64.0
76.5
21.5
27.0
33.5
42.0
48.0
60.0
75.5
88.5
102.0
115.0
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
68185014
品番
SS15
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイズ
15
材質
SUS304
質量(g)
7.0
タイプ
薄鋼用
寸法d(mm)
5.0
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
16.0
寸法T(mm)
0.8
寸法W(mm)
15
寸法P(mm)
35