外山電気
サドル ステンレス製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(20個)
1袋(20個)
1袋(10個)
寸法D(mm)
33.5
16.0
19.5
25.5
32.0
38.5
51.0
64.0
76.5
21.5
27.0
33.5
42.0
48.0
60.0
75.5
88.5
102.0
115.0
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
68185118
品番
SS28
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
サイズ
28
材質
SUS304
質量(g)
24.0
タイプ
厚鋼用
寸法d(mm)
5.5
寸法A(mm)
90
寸法D(mm)
33.5
寸法T(mm)
1.0
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
65