曜日別特売
WSB-70S(GG/NA) ソファベッド YAMAZEN(山善) 68185270

WSB-70S(GG/NA) ソファベッド YAMAZEN(山善) 68185270
WSB-70S(GG/NA) ソファベッド YAMAZEN(山善) 68185270
WSB-70S(GG/NA) ソファベッド YAMAZEN(山善) 68185270
WSB-70S(GG/NA) ソファベッド YAMAZEN(山善) 68185270
WSB-70S(GG/NA) ソファベッド YAMAZEN(山善) 68185270
WSB-70S(GG/NA) ソファベッド YAMAZEN(山善) 68185270
WSB-70S(GG/NA) ソファベッド YAMAZEN(山善) 68185270
WSB-70S(GG/NA) ソファベッド YAMAZEN(山善) 68185270
WSB-70S(GG/NA) ソファベッド YAMAZEN(山善) 68185270
WSB-70S(GG/NA) ソファベッド YAMAZEN(山善) 68185270
WSB-70S(GG/NA) ソファベッド YAMAZEN(山善) 68185270
WSB-70S(GG/NA) ソファベッド YAMAZEN(山善) 68185270
WSB-70S(GG/NA) ソファベッド YAMAZEN(山善) 68185270
WSB-70S(GG/NA) ソファベッド YAMAZEN(山善) 68185270
WSB-70S(GG/NA) ソファベッド YAMAZEN(山善) 68185270
WSB-70S(GG/NA) ソファベッド YAMAZEN(山善) 68185270
WSB-70S(GG/NA) ソファベッド YAMAZEN(山善) 68185270
WSB-70S(GG/NA) ソファベッド YAMAZEN(山善) 68185270

ソファベッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
色(張地)グレージュ
内容量1台注文コード68185270品番WSB-70S(GG/NA)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ゆったり一人掛けのファブリックソファ
前に引き出せば、カウチソファやセミシングルショートのデイベッドに変身
座部・背部は全面クッション張り
座面カバーは外して洗濯機で丸洗い可能(要ネット使用+ファスナーは閉じて洗濯してください)
肘掛は、丸みもあってあたたかみのある木製タイプ
工具不要(六角レンチ、スパナ付属)

用途
ソファ、ベッド、椅子として。ソファベッド 折りたたみ デイベッド セミシングルショート 折りたたみベッド カウチソファ 一人掛け 1人掛け シングルソファ パーソナルソファ
材質本体:スチール、中材:ウレタンフォーム、張り地:ポリエステル、カバー:ポリエステル/綿質量(kg)19定格荷重(kg)静止90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ソファ)78×80×79.5、(ベッド)78×181×53.5組立時間約60分以上色(張地)グレージュ座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(ソファ)70×55、(ベッド)70×181
取扱説明書:(1.29MB)
注意
※大きく重い商品です。玄関先までのお届けとなります。搬入や設置にはお二人以上がおすすめです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする