ノーブランド
ノーブランドの ラップ・消耗品・食品包材
ノーブランドの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
ノーブランドの クッキングシート
テフロンシート シルパット用 大
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
68186661
品番
-
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
材質
ガラス繊維+フッ素樹脂
幅(cm)
66
長さ(cm)
45.5
厚さ(μm)
75
耐熱温度(℃)
-100〜260