トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
米式アルミメッシュ担架
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68186731
品番
B2090
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
緊急時などの救助活動に適した米式担架、素早く広げてラクラクセット可能
仕様
積載質量:100kg、補助用肩バンド2本・収納用ベルト2本付
材質
シート:ポリエステルメッシュ塩ビコーティング、フレーム:アルミ、取手:木製
質量(kg)
5.9
寸法(cm)
幅54×全長210(シート部170)、折りたたみ時15×12×210
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません