トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
折りたたみプールフロア2TL
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68186785
品番
B3871
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
完全国内生産品。お求めやすい価格のプールフロア(折りたたみタイプ)
仕様
6脚、フロア表面すべり止め加工、4面潜り込み防止板付き
材質
天板・側板:PVC、脚部:PP
質量(kg)
36
寸法(cm)
幅200×奥行100×高さ40(折りたたみ時高さ11)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
北海道地方
数量1につき
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません