トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
折りたたみプールフロア
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
フロア表面すべり止め加工、6脚、4面潜り込み防止板付き
注文コード
68186801
品番
B2860
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
日本水泳連盟推薦プールフロア。折りたたみタイプ。組立て・収納が簡単で、省スペース保管も可能なタイプです。
仕様
フロア表面すべり止め加工、6脚、4面潜り込み防止板付き
材質
天板・側板:PVC、脚部:PP
質量(kg)
36
寸法(cm)
幅200×奥行100×高さ40(折りたたみ時高さ11)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
北海道地方
数量1につき
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません