トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
人工芝WTH750
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68186819
品番
T2666
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
軽量約650g(m当り)。透水仕様人工芝。屋内外兼用
材質
表面:ポリプロピレン、裏面:S.B.Rコーティング
厚さ(mm)
7.5
質量(kg)
13
長さ(m)
20
幅(cm)
91
注意
※製造工程上ご注文いただいたサイズから多少の誤差が生じる場合があり、端部が波打つ場合があります。また、常設用ではありません。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
北海道地方
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません