トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
移動式鉄棒二人用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68187090
品番
T1688
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
バー及びスライド部パイプはサビに強く、耐久性のあるクロームメッキ仕上、高さ調節部はセット簡単・抜けにくく安全性の高いロックピン採用
用途
保育・幼児・小学校低学年向、一人〜二人用、屋内外兼用
仕様
体重制限80kg/台(幼児・低学年向)、床保護ゴム付
材質
バー:スチール27.2mm、ベース:スチール50×26mm角
質量(kg)
15
寸法(cm)
幅153×奥行121×高さ90〜140(10間隔)
注意
※より安全性を高めるためマットを敷いてのご利用をおすすめします
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません