ロイター板スプリング式3

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68187169 品番T1787
参考基準価格(税別)¥76,300 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

反発力・耐久性にすぐれたコイルスプリングを採用。踏切の目安となるマーク付

用途中学校・高校・一般向 仕様SG基準認証品、上面カーペット張、下部ゴム付、底づき防止用スポンジ付 材質成型ブナ合板 質量(kg)18 寸法(cm)幅60×長さ120×高さ19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
北海道地方数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする