ロイター板85DX

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68187187 品番T1804
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

幅広60cmサイズのミニロイター板。「こわい」気持ちを小さくします。

用途保育・幼児・小学校低学年向 仕様上面カーペット張、下部ゴム付 材質成型ブナ合板 質量(kg)13 寸法(cm)幅60×長さ85×高さ13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする