トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
ロイター板120W
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68187221
品番
T2719
参考基準価格(税別)
¥78,500
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ダブル板バネ式。耐久性と弾力性能をアップ
用途
中学校・高校向
仕様
SG基準認証品、ダブル板バネ式、上面カーペット張、下部ゴム付
材質
成型ブナ合板
質量(kg)
21
寸法(cm)
幅60×長さ120×高さ16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません