トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
ライフジャケットTK210Y
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68187397
品番
B2424R
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
全ての小型船舶で利用可能
用途
ジュニアサイズ
仕様
サイドアジャスト可能、国土交通省型式承認品(Type A)、反射材・股ベルト付
色
赤
サイズ
子供用(体重25〜40kg)
浮力(kg)
5以上/24時間