※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
フロート80S
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68187695
品番
B3611Y
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
回転消波型フロート
用途
コースロープ用のフロートです
仕様
抗菌・防藻加工
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
Φ80×長さ31.25
色
黄
質量(g)
27