※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
フロート60L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68187756
品番
B5280B
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
コースロープ用のフロートです
仕様
抗菌・防藻加工
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
Φ60×長さ250
色
青
質量(g)
60