使用例(2台連結例、※1台=半円形×1)

T2418 プレイフォームマットC トーエイライト 68187948 T2418 プレイフォームマットC トーエイライト 68187948

プレイフォームマットC

商品レビューを投稿する
27日以内出荷 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68187948 品番T2418
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

みんなで楽しく運動ができるプレイフォームマット。組み合わせ次第でさまざまな運動ができます。柔らかい素材を使用しているので、楽しく運動ができる環境をサポートします。

仕様裏面すべり止め付 材質外被:ターポリン(抗菌加工)、芯材:半硬質ウレタンフォーム 質量(kg)3 寸法(cm)幅40×長さ80×高さ20 入数半円形×1台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする