2面潜り込み防止板付き※画像はサンプルです(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
プールフロアV6側板付
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68188131
品番
B3600
参考基準価格(税別)
¥93,500
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
日本水泳連盟推薦プールフロア。V脚型タイプ、高比重のPVC脚が水中でのズレを抑止します。
仕様
フロア表面すべり止め加工、6脚、2面潜り込み防止板付き
材質
天板・側板:PVC、脚部:PVC
質量(kg)
28
寸法(cm)
幅200×奥行60×高さ40
注意
※短面への潜り込み防止板は取付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
北海道地方
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません