4面潜り込み防止板付き
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
プールフロアV2側板付TL
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68188140
品番
B2252
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
完全国内生産品。お求めやすい価格のプールフロアです。V脚型タイプ、高比重のPVC脚が水中でのズレを抑止します。
仕様
6脚、フロア表面すべり止め加工、4面潜り込み防止板付き
材質
天板・側板:PVC、脚部:PVC
質量(kg)
35
寸法(cm)
幅200×奥行100×高さ40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
北海道地方
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません