4面潜り込み防止板付き※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
プールフロアV1側板付
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68188158
品番
B2908
参考基準価格(税別)
¥94,600
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
日本水泳連盟推薦プールフロア。V脚型タイプ、高比重のPVC脚が水中でのズレを抑止します。
仕様
フロア表面すべり止め加工、4脚、4面潜り込み防止板付き
材質
天板・側板:PVC、脚部:PVC
質量(kg)
21
寸法(cm)
幅100×奥行100×高さ40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません