トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
プールフロアRFL型
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68188167
品番
B2927
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
天板の幅がスリムなので細かいレイアウトが可能です。軽量なので持ち運びも簡単です。
仕様
6脚、フロア表面すべり止め加工
材質
天板・側板:PVC、脚部:PVC
質量(kg)
17
寸法(cm)
幅200×奥行50×高さ40
注意
※潜り込み防止側板は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
北海道地方
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません