トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
プールカバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68188210
品番
B2389
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
保温効果を持ち、取り扱いやすい軽量プールカバー
用途
・再加熱による燃料代の削減・気化による室内の結露を抑える・塩素気化による備品の劣化減速・異物混入の防止で濾過器のトラブル減少
仕様
固定ヒモ4本付
材質
発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
2.5
質量(kg)
2.6
長さ(m)
26
幅(cm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません