トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
ジャンプメーターMD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68189190
品番
T2290
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
デジタル垂直とび測定器。オートパワーオフ
仕様
測定範囲:ベルトの高さ110cmで5〜99cm(1cm単位)、液晶2桁表示、リチウム電池付(電池寿命:5000時間)
材質
本体:ABS、ベース:ゴム
質量(g)
600
寸法(cm)
13.7×3.5×高さ8、ゴム板38×厚さ0.3