H8085 エクササイズマットHG180 トーエイライト 68189567 H8085 エクササイズマットHG180 トーエイライト 68189567 H8085 エクササイズマットHG180 トーエイライト 68189567

エクササイズマットHG180

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68189567 品番H8085
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

弾力性に優れ、衝撃吸収に優れたエクササイズマット

仕様裏面すべり止め加工、ショルダーベルト付(ナイロン・マジックテープ) 材質外被:ポリエステル、芯材:ポリエチレンフォーム14mm(7mm×2枚) 質量(kg)1.8 寸法(cm)幅70×長さ180×厚さ2、収納時は四つ折り(70×45.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする