アイトス
HH312 調理白衣 メンズ衿付半袖調理着(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68190166
品番
HH312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,900
ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。
色
ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
111
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
76
生地
ポプリン
色番
001
生地性能
ナノ加工、吸水防汚性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68190166
HH312
68068105
HH312
HH312 調理白衣 メンズ衿付半袖調理着(年間用)
アイトス
1枚
¥
2,998
税込
¥
3,298
色が変更になりました