曜日別特売
HH312 HH312 調理白衣 メンズ衿付半袖調理着(年間用) アイトス 68190193

HH312 調理白衣 メンズ衿付半袖調理着(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
内容量1枚注文コード68190193品番HH312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900

ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。

ホワイトサイズ3L胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)50袖丈(cm)26着丈(cm)80生地ポプリン色番001生地性能ナノ加工、吸水防汚性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68190193HH31268068132HH312画像準備中HH312 調理白衣 メンズ衿付半袖調理着(年間用)アイトス1枚
2,998
税込3,298
色が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする