曜日別特売
HH311 HH311 調理白衣 メンズ衿なし調理着(年間用) アイトス 68190245

HH311 調理白衣 メンズ衿なし調理着(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
内容量1枚注文コード68190245品番HH311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900

ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。

ホワイトサイズL胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)48袖丈(cm)60着丈(cm)76生地ポプリン色番001生地性能ナノ加工、吸水防汚性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68190245HH31168068044HH311HH311 HH311 調理白衣 メンズ衿なし調理着(年間用) アイトス 68068044HH311 調理白衣 メンズ衿なし調理着(年間用)アイトス1枚
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする